Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S.SAT Blei - Dachziegel 45 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS41050
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     41050
EAN/GTIN:
     4050822410507
Suchbegriffe:
Antennendurchführung
Antennendurchgang
Bleiblechziegel
Dachpfanne

Leicht formbarer Blei-Dachziegel in hochwertiger Verarbeitung.

Technische Daten

- Material: gut formbares Bleiwalzblech in ca. 1,0 mm Dicke - Schlot mit Zinkblech hochwertig verarbeitet - Abmessung: 450 x 500 mm - geeignet: für Masten bis Ø 60 mm - für Dachneigung bis 56° Grad einsetzbar - äußerst witterungsbeständig - in der EU gefertigt

Weitere Informationen:
Typ:
Blei-Dachziegel
Material:
Blei
Länge:
450 mm
Breite:
500 mm
Besonderheiten:
gut formbares Bleiwalzblech, äußerst witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Dachziegel, Frankfurter Pfanne, dachziegel a.s.sat, dachpfanne, Blei-Dachziegel, Alu-Dachziegel, Kunststoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
40301
ab € 20,86*
Ähnlich
A.S.SAT
40351
ab € 25,43*
Ähnlich
A.S.SAT
40551
ab € 23,81*
Ähnlich
A.S.SAT
41037
ab € 23,13*
Ähnlich
A.S.SAT
44600
ab € 32,38*
Ähnlich
A.S.SAT
42500
ab € 7,33*
Ähnlich
A.S.SAT
42300
ab € 7,32*
Ähnlich
k.A.
571031
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.