| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-AS41037 Herst.-Nr.: 41037 EAN/GTIN: 4050822410378 |
| |
|
| | |
| Leicht formbarer Blei-Dachziegel in hochwertiger Verarbeitung.
Technische Daten
- Material: gut formbares Bleiwalzblech in ca. 1,0 mm Dicke - Schlot mit Zinkblech hochwertig verarbeitet - Abmessung: 400 x 370 mm - geeignet: für Masten bis Ø 60 mm - für Dachneigung bis 56° Grad einsetzbar - äußerst witterungsbeständig - in der EU gefertigt Weitere Informationen: | | Typ: | Blei-Dachziegel | Material: | Blei | Länge: | 400 mm | Breite: | 370 mm | Besonderheiten: | gut formbares Bleiwalzblech, äußerst witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachpfanne, Blei-Dachziegel, Alu-Dachziegel, Kunststoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| | |
| |