| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-AS44310 Herst.-Nr.: 44310 EAN/GTIN: 4050822443109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dichtungsset, ermöglicht die wasserdichte Dachmastdurchführung von Masten oder Sparrenhaltern Schwarz. Passend für Rohre Ø 42 - 50mm. Die Antennenkabel können über die Mastspitze in das Hausinnere geführt werden, dank der beigelegten speziellen Mastkappe. Bestehend aus: 1x Alu-Dachziegel 45 x 50cm in schwarz Eine Kombination aus Aluminium und UV-beständigem Kunststoff 1x Dichtungsmanschette schwarz UV-Beständig 1x Mastkappe mit Kabeleinführung aus UV-beständiger Kunststoff Passend für Rohre von Ø 42 - 50mm Vorteile eines A.S. SAT Alu-Dachziegel: - umweltfreundlich (schwermetallfrei) - passend für jede Dachziegelform - verwendbar für Masten bis Ø 50 mm - dauerhaft wetterfest - ästhetisches Aussehen durch schwarze Beschichtung - keine Schlieren auf dem Dach Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Dichtungsset für Masten | Material: | Alu schwarz | Länge: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Besonderheiten: | Dichtungsset, ermöglicht die wasserdichte Dachmastdurchführung von Masten oder Sparrenhaltern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antennenmast, Antennenmastrohr, Antennenrohr, Antennenstandrohr, Dachpfanne, Dachziegel, Frankfurter Pfanne, a.s.sat antennenmast, alu dachziegel, Dichtungsset, Universal-Dachziegelset, Dachmastdurchführungsset, Mastdurchführung, Kunsstoff-Dachziegel, Schornstein-Masthalterset, Sat-Halter, Satschüssel, Satellitenantennen, Antennenhalter, Spiegelhalter, Satspiegel, Mast, A.S.Sat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |