Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.S. SAT Stahl - Mastschelle 50mm verzinkt für Rohre von Ø 48-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AS46050
Hersteller:
     A.S.SAT
Herst.-Nr.:
     46050
EAN/GTIN:
     4050822460502
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
a.s.sat mastschelle
mastschellen
4-Loch- Mastschelle zur Fixierung eines Mastrohres am Dachsparren usw.

Technische Daten:

- Material: Qualitätsstahlblech 3mm
- Oberfläche: galvanisch verzinkt ca. 0,24µ
- geeignet für Mast- Ø 48 - 50 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Mastschelle
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Eigenschaften:
4 Loch Mastschelle
Rohdurchmesser bis:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Mastschelle, Montage-Set, Mastzubehör, Wandhalterzubehör, SAT-Halter, SAT-Schüssel, Satellitenantenne, Antennhalter, Spiegelhalter, SAT-Spiegel, Mast, A.S.SAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
188
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,23*
2 Tage
109
€ 9,45*
ab € 3,69*
€ 5,59*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.S.SAT
46043
ab € 1,78*
Ähnlich
A.S.SAT
46051
ab € 2,53*
Ähnlich
A.S.SAT
46061
ab € 1,97*
Ähnlich
A.S.SAT
46060
ab € 2,27*
Ähnlich
A.S.SAT
46076
ab € 9,34*
Ähnlich
A.S.SAT
46089
ab € 5,61*
Ähnlich
A.S.SAT
46042
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.