Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN VDE Kombizange 210 mm mit Hieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B13-938VDE
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     13-938vde
EAN/GTIN:
     4250838509558
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
- DIN ISO 5746 (DIN5244)
- für weichen und harten Draht
- Stahldraht bis Ø 2,8 mm
- Schneiden induktiv gehärtet
- Material Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- Oberfläche verchromt
- 1-Komponenten Kunststoff-Griff VDE-Norm IEC
Weitere Informationen:
Größe:
205 mm
Sicherheits-Isolation:
Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft EN 60900 = 1000 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 20,35*
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 22,89*
€ 6,90*
ab € 20,09*
€ 29,14*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 37,20*
€ 50,00*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-906 VDE
ab € 13,89*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-908 VDE
ab € 12,89*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-915 VDE
ab € 13,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-917 VDE
ab € 14,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-936 VDE
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.