Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kabelschuhzange Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-0856
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-0856
EAN/GTIN:
     4250838503594
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Bernstein Kabelschuhzange Abisolierzange

- Materialstärke Zangenarme 4 mm
- für isolierte und unisolierte Kabelschuhe
- Material Werkzeugstahl (HRC 54-56)
- Oberfläche brüniert
- Griff Tauchisolation rutschfest
- Gesamtlänge 240 mm
- Gewicht 290 g


Anwendungsbereich

Kabelschuhzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,54*
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,56*
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 7,00*
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 8,25*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0612
ab € 18,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0641
ab € 5,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-0645
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.