Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78826 Herst.-Nr.: 3-0856 EAN/GTIN: 4250838503594 |
| |
|
| | |
| Für isolierte und unisolierte Kabelschuhe. Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Gewicht: | 295 g | Anwendungsbereich: | Isolierte Kabelschuhe + Unisolierte Kabelschuhe | Quetschbereich (max.): | 6 mm² | Quetschbereich (min.): | 1.5 mm² | Herst.-Teilenr.: | 3-0856 | Geeignet für: | isolierte und unisolierte Kabelschuhe | Produkt-Art: | Crimpzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,57* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 7,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,32* | € 8,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|