Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Telefonzange ableitfähig 200 mm mit Hieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-245-13
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-245-13
EAN/GTIN:
     4250838502221
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Rundzange
Bernstein ESD Telefonzange ableitfähig 200 mm mit Hieb

- Schneide für harten Draht
- Kopfbreite 18 mm
- Backenlänge 75 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche matt verchromt
- ESD Griff ergonomisch geformt, leitfähig zwischen 10^3 und 10^5 Ohm
- Gesamtlänge 200 mm
- Gewicht 180 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, matt poliert, eingelegtes Gewerbe, mit ableitfähiger 1-K Handschutzhülle.

Technische Produktbeschreibung

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Kopfbreite:
18 mm
Gewicht:
195 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,60*
€ 31,32*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 31,35*
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 38,43*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 40,37*
€ 53,98*
6 Tage
86
€ 6,99*
ab € 48,92*
€ 65,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 22,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-625-15
ab € 20,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-627-15
ab € 19,78*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 18,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-132-1
ab € 16,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 11,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-602-15
ab € 17,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-603-15
ab € 18,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.