| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-930 Herst.-Nr.: 4-930 EAN/GTIN: 4250838519113 |
| |
|
| | |
| Bernstein Bit-Satz Drehmoment-Schraubendreher 0.05-0.6 Nm 46-tlg
- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - Drehmoment Aufnahme 1/4 Zoll (6,35 mm) - Mit kompletten Bit-Satz ideal für feinmechanische Arbeiten, Details siehe Inhaltsangabe unten. - Bits können auch mit beiliegendem ableitfähigen ESD-Feinmechaniker-Griff verwendet werden. - inklusive Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm (5/32 Zoll) - inklusive Verlängerung 115 mm - Materialien Qualitätsstahl oder Aluminium - Kunststoffkoffer mit Schaumeinlage - Maße 175 x 160 x 45 mm - Gewicht 420 g
Anwendungsbereich
Der Drehmoment-Schraubendreher wurde entwickelt, um den Schraubvorgang präzise und reproduzierbar mit dem richtigen Anzugs-Drehmoment auszuführen. Beim Drehmoment-Schraubendreher kann das Drehmoment (0,05 bis 0,6 Nm) ausgewählt und voreingestellt werden, Toleranz (+/-6%).
Technische Produktbeschreibung
Beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes sollte ein hörbares Klicken erfolgen und ein Einrasten fühlbar sein. Falls das nicht so ist, bitte an der kleinen Schraube am Schraubendreher etwas nachjustieren, so dass der Schraubendreher hörbar klickt. Bitte beachten Sie folgende Herstellerempfehlung: Beim Nichtbenutzen den Drehmoment-Schraubendreher wieder in die Ausgangsposition (0 Nm) stellen. Dadurch wir die Vorspannung entlastet und vorzeitiger Verschleiß verhindert. Bitadapter 6,3 mm (1/4 Zoll) auf 4 mm (5/32 Zoll), magnetischer Aluminium-Bitschraubendreher mit Drehkappe.
Inhalt Bit-Satz Drehmoment-Schraubendreher bestehend aus: - 4-563-100 Mini-Drehmoment-Schraubendreher 0.05-0.6Nm (5-60cNm ) 6-kt 1/4 Zoll - 6-340-1 ESD Bit Halter ableitfähig für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits - 6-340-2 Bit Verlängerung für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits - 6-340-3 C4-Bit-Satz 42 tlg, bestehend aus: - Schlitz 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 - Kreuz-Schlitz PH000-PH00-PH0-PH1 - Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 - Sechskant 0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0 - Steckschlüssel 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0 - Dreieck 1.6-2.0-2.2-2.3, Quadrat S0-S1 - Pentalobe P2-P5-P6, SIM-Eject, Tri-Point 0-1 - 4-564 Bit-Adapter 1/4 Zoll, 4mm Bits, Länge 42,5mm Weitere Informationen: | | Dremomentbereich: | 0,05 - 0,6 Nm | Bit-Aufnahme: | 6,3 mm | Bit-Adapter: | 6,3 auf 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskantmutter ohne Norm, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bit-satz, Drehmoment, Schraubendreher, Feinmechanik, Bit, Bitadapter, Drehmonmentschlüssel, Drehmomentschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,40* | € 144,30* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,38* | € 144,31* | | | | Lager 1927 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,84* | € 151,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 136,42* | € 166,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 138,35* | € 178,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|