| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C610481 Herst.-Nr.: 4-930 EAN/GTIN: 4250838519113 |
| |
|
| | |
| Der Drehmoment – Schraubendreher wurde entwickelt, um den Schraubvorgang präzise und reproduzierbar mit dem richtigen Anzugsdrehmoment auszuführen. Beim Drehmoment-Schraubendreher kann das Drehmoment (0,05 bis 0,6 N m) ausgewählt und voreingestellt werden. Er verfügt über eine 6 – kant Bit Aufnahme 6,3 mm (¼ “) mit einer Klemmkugel. Das Drehmoment kann über eine Rändelschraube auf die gewünschte Größe eingestellt werden. Der eingestellte Wert kann dann verriegelt werden. Der Schraubendreher hat eine Gesamtlänge von 105 mm. Sinnvolles Zubehör ist eine Verlängerung (110 mm) und ein Bit – Adapter von 6,3 mm auf 4 mm Bits. Lieferumfang: Mini-Drehmomentschraubendreher + magnetischer Bit-Schraubendreher aus Aluminium + Schlitz 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 + Kreuzschlitz 000, 00, 0, 1 + Torx T3, T4, T5 + Torx Security T6, T7, T8, T9, T10, T15 + Dreieck 1.6, 2.0, 2.2, 2.3 + Tri-Point 0, 1 + Quadrat S0, S1 + Sechskant 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 + Pentalobe P2, P5, P6 + Steckschlüssel 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 + SIM-Eject-Bit. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Mengenangaben: | 46teilig | Material-Eigenschaft: | legiert | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskantmutter ohne Norm, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bit-satz, Bernstein Tools, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,70* | € 143,07* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,92* | € 143,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,97* | € 151,25* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,49* | € 167,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 139,33* | € 179,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|