Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer ADVANCED 67-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikel-Nr.:
     1927-B5000ADV
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5000adv
EAN/GTIN:
     4250838514972
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Notfallkoffer
Rettungskoffer
BERNSTEIN Performance Werkzeugkoffer 64-teilig

Innenmaß: 460 x 320 x 180 mm
Außenmaß: 480 x 350 x 190 mm
Fassungsvolumen: ca. 26 Liter
Gewicht leer: ca. 3.700 g

Für den Service-Einsatz im Bereich der Elektrik wurde dieser Koffer entwickelt. Mit den beiden Erweiterungssätzen ADVANCED und COMPLETE wird aus der Grundausstattung BASIC ein Servicekoffer für gehobene Ansprüche. Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutsch- und kratzfesten Oberfläche macht den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das hoch schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“ und übersteht auch die raue Behandlung von aufgegebenem Fluggepäck. Ein ergonomischer Griff, robuste Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung, Werkzeugtafeln aus feuchtigkeitsresistentem und bruchsicherem ConPearl®-Kunststoff mit aufgenäh ten Einsteckfächern, zwei abschließbare Schlösser und eine frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 60 mm) runden die Ausstattung des Koffers ab.

Lieferumfang:
3-0856 Kabelschuhzange, 230 mm
3-575-6 Wasserpumpenzange, 240 mm, rote Isolation
3-601-15 Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem Zangenkopf,
4-343 VDE VDE-Spannungsprüfer, 60 x 3,0 mm
4-392 Magazin-Uhrmacherschraubendr., Messing, vernickelt, 5 Klingen, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm, KS Größe 0
4-508 Werkstatt-Schraubendreher EUROline-Power, 150 x 8,0 mm
4-524 Elektriker-Schraubendreher EUROline-Power, 150 x 5,5 mm
5-107-6 Mechanikerpinzette, 150 mm, abgebogene Spitzen, vernickelt- schutzisoliert
5-240 6-teiliger Satz Schlüsselfeilen mit Holzheft im Etui
5-505 Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm
6-500 Gabelschlüsselsatz, 5-teilig, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x17 mm
6-500-18 Gabelschlüssel 18x19 mm
6-820 8-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Etui, 1.5, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm
7-116 Schlosserhammer nach DIN 1041, 300 g
7-235 Flachmeißel, 200 x 14 x 20 mm
7-255 Elektrikermeißel mit Sicherheitsschlagkopf, 200 x 8 x 10 mm
7-316 Vorstecher; Klingen-Ø 6,0 mm
7-502 Zollstock, 2 m (Holz)
7-535 Wasserwaage, 225 mm lang
7-616 PUK-Universal-Säge im Etui, mit verstellbarem Griff
13-906 VDE Seitenschneider, 160 mm, VDE-Sicherheits-Isolation
13-915 VDE Telefonzange, 160 mm, gerade, mit Drahtschneider, VDE-Sicherheits-Isolation 13-936 VDE Kombinationszange, 160 mm, VDE-Sicherheits-Isolation
14-653 VDE Schraubendreher, 100 x 4,0 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-651 VDE Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-652 VDE Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-682 VDE KS-Schraubendr., Größe 1, Klingenlänge 80 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
14-683 VDE KS-Schraubendr., Größe 2, Klingenlänge 100 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation
3-0612 Automatische Crimpzange zum Crimpen von isolierten Terminals
3-871-6 Preßzange für Aderendhülsen, 155 mm, von 0,25 - 2,5 mm2, rote Isolation
6-210 6-teiliger Satz Steckschlüssel im Etui, 4.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0 mm
6-995 8-teiliger TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 422,19*
€ 6,90*
ab € 470,86*
€ 578,07*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,19*
€ 502,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,66*
€ 492,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,37*
€ 457,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,69*
€ 429,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,55*
€ 405,25
pro Packung
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 351,06*
Ähnlich
Bernstein
4750
ab € 411,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-910
ab € 46,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5000 BAS
ab € 336,86*
Ähnlich
Bernstein
4-960
ab € 75,96*
Ähnlich
Bernstein
4-920
ab € 64,78*
Ähnlich
Bernstein
5000com
ab € 440,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.