Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Umsteck Wechsel-Klingen Satz 9-tlg (inkl. Rolltasche)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B4-920
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-920
EAN/GTIN:
     4250838505048
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Bernstein Umsteck Wechsel-Klingen Satz 9-tlg (inkl. Rolltasche)

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- in ableitfähiger Rolltasche (10^6 und 10^9 Ohm)
- ableitfähiger Umsteck-Griff (10^6 und 10^9 Ohm)
- aus schwarzem Kunststoff
- Klingen vernickelt, Spitzen brüniert
- Material Qualitäts-Werkzeugstahl
- Härtegrad 56-58 HRC
- Klingen-Ø 4.5 mm
- Gewicht 190 g

Anwendungsbereich

ESD UMSTECK-SCHRAUBENDREHER-SATZ in einer praktischen Rolltasche aus ableitfähigem Material (10^6-10^9 Ohm), bestückt mit doppelseitigen Schraubendreher-Klingen und einem ESD-Kunststoff-Wechselheft. Die Aufnahme erfolgt durch eine Messingspannhülse, passend für alle sechskant Umsteck-Klingen mit Schlüsselweite 4 mm. Die Klingen sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, ganze Länge gehärtet (HRC 56-58), matt verchromt, Spitze schwarz brüniert.

Technische Produktbeschreibung

Satz 4-960 und 4-920: Mit schlanken, ergonomisch geformten Griffen aus schwarzem ableitendem Kunststoff, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm, Norm: IEC 61340-5-1. Der drehbare Zentrierkopf garantiert Präzision. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem, über die gesamte Länge gehärteter Chrom-Molybdän-Stahl, gefertigt.

Allgemeine Informationen

Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe.

Inhalt
Schraubendreher Satz mit ESD Wechselheft bestehend aus:
- 4-960-0 ESD ableitfähige Rolltasche 11 Leerfächer
- 4-901 ESD Umsteckgriff für Wechselklingen
- 4-905 Wechselklinge Schlitz 1,5/3,0mm
- 4-906 Wechselklinge Schlitz 2,0/3,5mm
- 4-907 Wechselklinge Schlitz 2,5/4,0mm
- 4-911 Wechselklinge PH00/PH000
- 4-912 Wechselklinge PH0/PH1
- 4-921 Wechselklinge TORX T5/T6
- 4-922-L Wechselklinge TORX T7/T8
- 4-923-L Wechselklinge TORX T9/T10
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 88,00*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 64,78*
€ 88,03*
€ 6,90*
ab € 79,78*
€ 107,98*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 351,06*
Ähnlich
Bernstein
4750
ab € 411,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-910
ab € 46,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5000 BAS
ab € 336,86*
Ähnlich
Bernstein
4-960
ab € 75,96*
Ähnlich
Bernstein
5000adv
ab € 340,55*
Ähnlich
Bernstein
5000com
ab € 440,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.