| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-960 Herst.-Nr.: 4-960 EAN/GTIN: 4250838505178 |
| |
|
| | |
| Bernstein Umsteck Wechsel-Klingen Satz 12-tlg (inkl. Rolltasche)
- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten - in ableitfähiger Rolltasche (10^6 und 10^9 Ohm) - ableitfähiger Umsteck-Griff (10^6 und 10^9 Ohm) - aus schwarzem Kunststoff - Klingen vernickelt, Spitzen brüniert - Material Qualitäts-Werkzeugstahl - Härtegrad 56-58 HRC - Gewicht 210 g
Anwendungsbereich
ESD UMSTECK-SCHRAUBENDREHER-SATZ in einer praktischen Rolltasche aus ableitfähigem Material (10^6-10^9 Ohm), bestückt mit doppelseitigen Schraubendreher-Klingen und einem ESD-Kunststoff-Wechselheft. Die Aufnahme erfolgt durch eine Messingspannhülse, passend für alle sechskant Umsteck-Klingen mit Schlüsselweite 4 mm. Die Klingen sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, ganze Länge gehärtet (HRC 56-58), matt verchromt, Spitze schwarz brüniert.
Technische Produktbeschreibung
Satz 4-960 und 4-920: Mit schlanken, ergonomisch geformten Griffen aus schwarzem ableitendem Kunststoff, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm, Norm: IEC 61340-5-1. Der drehbare Zentrierkopf garantiert Präzision. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem, über die gesamte Länge gehärteter Chrom-Molybdän-Stahl, gefertigt.
Allgemeine Informationen
Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe.
Inhalt Schraubendreher Satz bestehend aus: - 4-960-0 ESD ableitfähige Rolltasche 11 Leerfächer - 4-901 ESD Umsteckgriff für Wechselklingen - 4-905 Wechselklinge Schlitz 1,5/3,0mm - 4-907 Wechselklinge Schlitz 2,5/4,0mm - 4-911 Wechselklinge PH00/PH000 - 4-912 Wechselklinge PH0/PH1 - 4-919 Wechselklinge TORX T3/T4 - 4-921 Wechselklinge TORX T5/T6 - 4-922-L Wechselklinge TORX T7/T8 - 4-923-L Wechselklinge TORX T9/T10 - 4-932 Wechselklinge TW0/FW0 - 4-933 Wechselklinge TW1/FW1 - 4-934 Wechselklinge TW2/FW2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 210 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,45* | € 100,40* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,55* | € 100,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 88,55* | € 118,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|