Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Service-Koffer Performance 4750 SECURITY mit 52 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikel-Nr.:
     1927-B4750
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4750
EAN/GTIN:
     4250838515689
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
BERNSTEIN Service-Koffer Performance 4750 SECURITY mit 52 Werkzeugen

Der ideale Service-Koffer mit Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen sowie für das Arbeiten mit VDE-isolierten Werkzeugen und das Löten mit netzunabhängigen Gaslötkolben.

5015 Werkzeugkoffer mit Bodenwanne und 2 Werkzeugtafeln
2-265-1 Prüfspitze, rot, 1 mm
2-265-2 Prüfspitze, schwarz, 1 mm
2-601 IC-Pinzette
2-620 PLCC-Ziehwerkzeug
2-701 LSA-Plus Anlegewerkzeug, zum löt-, schraub- und abisolierfreiem Anschließen der Drähte
3-574-6 Wasserpumpenzange, 175 mm, rote Isolation
3-601-15 Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, abgerundeter Zangenkopf, mit Wate, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen
3-0605 Kombinations-Modular-Crimpzange 6P/6C, 6P/4C, 6P/2C und 8P/8C
5-107 Mechanikerpinzette, 150 mm, vernickelt, feine Spitzen, abgebogen
5-117 Mechanikerpinzette, 145 mm, gerade-rund-breit, vernickelt
5-240 Satz Schlüsselfeilen mit Holzheft im Etui, 6-teilig
5-505 Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm
6-500 Gabelschlüsselsatz, 5-teilig, 6x7 - 14x17 mm
6-500-18 Gabelschlüssel, 18x19 mm
6-820 Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Etui, 8-teilig, 1,5 - 6,0 mm
6-995 TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch, 8-teilig, T9 - T40
7-425 Staubpinsel, Borstenbreite 25 mm
7-502 Zollstock, 2 m (Holz)
7-616 PUK-Säge im Etui, universal
13-906 Seitenschneider, 160 mm, Sicherheits-Isolation
13-915 Telefonzange mit Drahtschneider, 160 mm, gerade, Sicherheits-Isolation
13-927 VDE Flachzange, 160 mm, Sicherheits-Isolation
14-651 VDE Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, 2-Komponenten Heft
14-652 VDE Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, 2-Komponenten Heft
14-653 VDE Schraubendreher, 100 x 4,0 mm, 2-Komponenten Heft
14-681 VDE KS-Schraubendreher, Größe 0, Klingenlänge 60 mm, 2-Komponenten Heft
14-682 VDE KS-Schraubendreher, Größe 1, Klingenlänge 80 mm, 2-Komponenten Heft
14-683 VDE KS-Schraubendreher, Größe 2, Klingenlänge 100 mm, 2-Komponenten Heft
16-299 VDE Steckschlüssel, 4,0 mm, 2-Komponenten Heft
16-301 VDE Steckschlüssel, 5,0 mm, 2-Komponenten Heft
16-302 VDE Steckschlüssel, 5,5 mm, 2-Komponenten Heft
Weitere Informationen:
Außen:
480 x 350 x 190 mm
Innen:
460 x 320 x 180 mm
mit Werkzeug:
7430 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,17*
€ 574,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,37*
€ 514,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 351,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-910
ab € 46,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5000 BAS
ab € 336,86*
Ähnlich
Bernstein
4-960
ab € 75,96*
Ähnlich
Bernstein
4-920
ab € 64,78*
Ähnlich
Bernstein
5000adv
ab € 340,55*
Ähnlich
Bernstein
5000com
ab € 440,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.