Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Elektronikseitenschneider
>
Artikel
GALLUNOPTIMAL Mini-Seitenschneider Edelstahl 140 mm mit extra schlankem Kopf für max. 3 mm Kupfer mit Schneidwate
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-GOES200
Hersteller:
GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
GOES200
EAN/GTIN:
4250078325239
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Glasfaser Seitenschneider
GALLUNOPTIMAL Mini-Seitenschneider aus Edelstahl 140 mm für feinste Elektronikanwendungen und Feinmechanik
von großer Bedeutung einer Elektronikzange ist die zum Bauteil hingewendete Seite der Schneide. Ist diese glatt, also ohne Wate oder Facette entsteht beim Schneiden kein Druck auf die Lötstelle. Allerdings sind diese Schnittflächen empfindlicher als Schneiden mit einer Wate.
- geschliffene Schneidwate aus rostfreiem Edelstahl (SS420)
- ohne Facette für glatten Schnitt
- dadurch geringste Druckkraft auf gelötestes Bauteil
- mit extra schlankem Kopf für schwer zugängliche Stellen,
- exakte Spitzenform für Drähte ab 0,2 mm,
- ermüdungsfreies Arbeiten durch sehr leichtgängiges Gelenk,
- Schneidwerte: maximal 3 mm Kupferdrähte, max. 1 mm Stahldraht,
- Schneidenhärte HRC58-62
- auch für Glasfaserkabel geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Wate:
geschliffene Schneidwate ohne Facette für glatten Schnitt
Kopfform::
extra schlank
Schneidenhärte:
58-62 HRC
... >
Lager 1927
>
GALLUNoptimal
>
Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
LWL-Seitenschneider
,
Seitenschneider
,
elektronik-seitenschneider mit facette
,
elektronik seitenschneider
,
gallunoptimal seitenschneider
,
seitenschneider
,
klein
,
feder
,
120mm
,
125
,
140
,
elektronik
,
200mm
,
modellbau
,
elektro
,
edelstahl
,
draht
,
fein
,
kabelbinder
,
kunststoff
,
kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Bauteilplatzierstift, ESD, batteriebetrieben, Sauger 4/6/10mm, 133mm x 19/22,5, nur 25g
GALLUNoptimal
GOVACBPE
ab € 12,68*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Entlötlitze aus 2 mm breiter Kupferlitze, no- clean, 1,5 m Antistatikspule weiß
GALLUNoptimal
ELL2.0-15
ab € 0,50*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Entlötlitze-Maus aus 2 mm Kupferlitze, no-clean, 1,5 m Antistatikspule weiß, 2 Stück
GALLUNoptimal
ELM2.0-15
ab € 1,43*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Entlötpumpe ESD, professionelle Ganzmetall-Type, blau
GALLUNoptimal
ELPM
ab € 2,53*
Ähnlich
GALLUNoptimal Ersatzentlötspitze ESD, Teflon für GOELPM
GALLUNoptimal
ELPM-S
ab € 0,31*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Flussmittelstift 10ml ungefüllt mit Nachfüllflasche
GALLUNoptimal
GOFPEN
ab € 1,33*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Lötarbeits-Besteck SA-10, 6-teilig
GALLUNoptimal
GOLB6
ab € 2,09*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Mini-Seitenschneider 130 mm mit extra schlankem Kopf, für max. 1,2mm Kupfer, mit Schneidwate
GALLUNoptimal
GOES100
ab € 0,88*
Ähnlich
GALLUNOPTIMAL Trockenschwamm aus Messingwolle für Lötspitzenreinigung
GALLUNoptimal
GOTRSM
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen