Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Weichlot
>
Lötdraht
>
Artikel
Interflux Lötdraht QF70 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,0% ROL0, DM 0,35mm, auf 100g Spule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-IFQF30-03LF
Hersteller:
Interflux
Herst.-Nr.:
SWQF7030SAC3035
EAN/GTIN:
4250078320296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht QF70
- Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5 % Zinn, 3 % Silber, 0,5 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 3,0 % ROL0
- Durchmesser 0,35 mm
- 100 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn96,5Ag3Cu0,5
Zinnanteile:
96,5 %
Silberanteil:
0,3 %
Kupferanteil:
0,5 %
Flussmittelanteil:
3 %
Flussmitteltyp:
ROL0
Durchmesser:
0,35 mm
Gebindegröße:
100 g Spule
... >
Lager 1927
>
Interflux / Felder
>
Lot
Weitere Suchbegriffe:
Lötzinn
,
Weichlot
,
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
,
lötzinn
,
lötzinn sn96,5ag3
,
Löt-Draht
,
Löt Zinn
,
Zinn
,
bleifrei
,
Flussmittellöten
,
soldering
,
Löt Zubehör
,
Reach
,
elektroniklot
,
feinlöt
,
noclean
,
no clean
,
Flussmittel
,
Lotseele
,
flux
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 0,35mm, auf 100g Spule
Interflux
SW22SAC3035
ab € 25,00*
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 0,5mm, auf 500g Spule
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 60,09*
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 0,7mm, auf 500g Spule
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 48,05*
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 1,5mm, auf 500g Spule
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 33,11*
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 1mm, auf 500g Spule
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 54,21*
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn99,3Cu0,7, FM 2,20% REL0, DM 0,5mm, auf 500g Spule
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,82*
Ähnlich
Interflux Lötdraht IF14-22 Sn99,3Cu0,7, FM 2,20% REL0, DM 0,7mm, auf 500g Spule
Interflux
SW22SN99070
ab € 31,74*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,0% ROL0, DM 0,5mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 45,49*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,0% ROL0, DM 0,7mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC3070
ab € 56,70*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,0% ROL0, DM 1,0mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 54,65*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 3,0% ROL0, DM 1,5mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 50,07*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 0,35mm, auf 100g Spule
Interflux
SWQF7030SAC03035
ab € 23,95*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 0,5mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC03050
ab € 37,81*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 0,7mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 33,30*
Ähnlich
Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 1,0mm, auf 500g Spule
Interflux
SWQF7030SAC03100
ab € 31,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen