Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 0,35mm, auf 100g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IFQF30-03SN2
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SWQF7030SAC03035
EAN/GTIN:
     4250078320302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht QF70
- Legierung: Sn99Ag0,3Cu0,7 (99 % Zinn, 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 3,0 % ROL0
- Durchmesser 0,35 mm
- 100 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99Ag0,3Cu0,7
Zinnanteile:
99 %
Silberanteil:
0,3 %
Kupferanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
3 %
Flussmitteltyp:
ROL0
Durchmesser:
0,35 mm
Gebindegröße:
100 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99ag0,3cu0,7, lötzinn, lötzinn interflux, Löt-Draht, Löt Zinn, Zinn, bleifrei, Flussmittellöten, soldering, Löt Zubehör, Reach, elektroniklot, feinlöt, noclean, no clean, Flussmittel, Lotseele, flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3035
ab € 25,00*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 47,70*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 48,23*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 32,99*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 53,85*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,60*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99070
ab € 31,78*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3035
ab € 24,05*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 45,17*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3070
ab € 49,07*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 44,70*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 49,97*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03050
ab € 38,16*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 32,95*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03100
ab € 31,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.