Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht QF70 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 3,0% ROL0, DM 0,5mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IFQF30-05SN2
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SWQF7030SAC03050
EAN/GTIN:
     4250078320326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht QF70
- Legierung: Sn99Ag0,3Cu0,7 (99 % Zinn, 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 3,0 % ROL0
- Durchmesser 0,5 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99Ag0,3Cu0,7
Zinnanteile:
99 %
Silberanteil:
0,3 %
Kupferanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
3 %
Flussmitteltyp:
ROL0
Durchmesser:
0,5 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Löt-Draht, Löt Zinn, Zinn, bleifrei, Flussmittellöten, soldering, Löt Zubehör, Reach, elektroniklot, feinlöt, noclean, no clean, Flussmittel, Lotseele, flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3035
ab € 24,95*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3050/500
ab € 59,97*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3070/500
ab € 53,24*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3150/500
ab € 33,06*
Ähnlich
Interflux
SW22SAC3100/500
ab € 53,70*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99050
ab € 38,76*
Ähnlich
Interflux
SW22SN99070
ab € 32,04*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3035
ab € 23,88*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3050
ab € 45,31*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3070
ab € 56,78*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3100
ab € 54,70*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC3150
ab € 49,94*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03035
ab € 24,03*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03070
ab € 32,95*
Ähnlich
Interflux
SWQF7030SAC03100
ab € 32,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.