Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Artikel
SEBO Gehäuse Abluftfilter für 300/350/450 EVOLUTION & EVOLUTION 320/370/470 , orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-SEG50216or
Hersteller:
Sebo
Herst.-Nr.:
50216or
EAN/GTIN:
4012615001071
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Papierfilter Bürstsauger
papierfilter bürstsauger
SEBO Gehäuse Abluftfilter für 300/350/450 EVOLUTION & EVOLUTION 320/370/470
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange für Sebo Geräte
... >
Lager 1927
>
Stein & Co.
>
Verbrauchsmittel & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sebo
,
Stein&Co.
,
XP
,
Staubsauger
,
Industriesauger
,
Bürstsauger
,
Bodensauger
,
Klopfsauger
,
XP1
,
XP2
,
Automatic XP1
,
Automatic XP3
,
Parkettdüse
,
Dart
,
Dart 4
,
Handsauger
,
360 Eco
,
Evolution
,
Evolution 300
,
Filter
,
Staubfilter
,
Microabluftfilter
,
Gehäusefilter
,
Micro-Hygienefilter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1927
1 Tag
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,76*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 14,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo EVOLUTION 470
Sebo
91750SE
ab € 307,23*
Zubehör
SEBO EVOLUTION 320 Profi-Bürstsauger 890 Watt Arbeitsbreite 30 cm
Sebo
91790se
ab € 268,37*
Zubehör
SEBO-Evolution 370, 890W
Sebo
91710SE
ab € 281,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen