Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Rohrreinigungsmaschine
>
Artikel
SEBO AUTOMATIC XP 30 Profi-Bürstsauger 890Watt Arbeitsbreite 44cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-SEG90549
Hersteller:
Sebo
Herst.-Nr.:
90549
EAN/GTIN:
4012615992775
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Der neue SEBO AUTOMATIC XP 30 ist der intelligente Allrounder für alle Böden im Objekt. Seine Bürste stellt sich automatisch auf jeden Untergrund ein. Er kann Hart- von Teppichböden unterscheiden und durch die automatische Höhenverstellung, ist die Bürste immer optimal auf den jeweiligen Bodenbelag eingestellt.
Natürlich ist der SEBO AUTOMATIC XP 30 serienmäßig mit der jüngsten Generation 3-fach Filtersystem mit leistungsstarker S-Klasse-Filtration ausgestatten und ist somit für Allergiker und Asthmatiker bestens geeignet.
Auch die Wartung geht schnell von der Hand - damit die Arbeit schnell weitergehen kann. Beispielweise ist Rundbürste einfach per Kopfdruck wechselbar.
Selbst schwer zugängliche Stellen sind mit dem praktischen Handsaugrohr mit Teleskopschlauch bequem zu erreichen. Integriertes Zubehör ist praktisch am Gerät verstaut und kann am Teleskopschlauch, wie auch am Handsaugrohr adaptiert werden.
Die verwendeten 5093 Filtertüten mit Ihren 5,3 Liter Fassungsvolumen zeichnen sich nicht nur durch Ihre einfache und funktionale Handhabung aus sondern sind auch kostengünstig. Mithilfe des praktischen Verschlussdeckels können die Tüten umweltfreundlich ersetzt werden.
Produktausstattung
- Automatische Bodenanpassung der Bürste
- per Knopfdruck wechselbare Rundbürste
- praktische Reinigungsklappe
- Filtertüte 5093 5,3 l, 3-lagig
- serienmäßige S-Klasse-Filtration
- mit eingeklickter Polster- und Fugendüse
- Arbeitsbreite AUTOMATIC XP 30: 44 cm
- Gewicht AUTOMATIC XP 30: 8,4 kg
- Aktionsradius 13 m
- Nennleistung: 890 Watt
Weitere Informationen:
Nennleistung:
890 Watt
Aktionsradius:
13 m
Arbeitsbreite:
44 cm
Filtration:
S-Klasse
Filtertüte:
5093
Besonderheit:
automatische Bodenanpassung der Bürste
... >
Lager 1927
>
Stein & Co.
>
SEBO Gewerbegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Teppichbürstsauger
,
Rohr-Reinigungsmaschine
,
Rohrreinigungsgerät
,
Rohrreinigungsmaschine
,
Spiralmaschinen
,
sebo bürstensauger
,
bürstensauger
,
Sebo
,
Stein&Co.
,
XP
,
Staubsauger
,
Industriesauger
,
Bodensauger
,
XP1
,
XP2
,
Automatic XP1
,
Automatic XP3
,
Parkettdüse
,
Dart
,
Dart 4
,
Handsauger
,
360 Eco
,
Airbelt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 314,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,57*
€ 463,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo 5036ER Staubsauger Zubehör/Zusatz
Sebo
5036ER
ab € 5,69*
Zubehör
SEBO X Series
Sebo
5290ER
ab € 8,85*
Zubehör
SEBO Abluftfilter für: X7/8 und XP10/20/30
Sebo
52038ER
ab € 8,44*
Zubehör
SEBO Filtertüten-Beutel 10 Stück für Geräte der Serien: X, XP, G, C & EVOLUTION 320/370/470
Sebo
5093n
ab € 5,60*
Zubehör
SEBO Fresh Duftstäbchen, Aufsteller mit 24 Karten, Duftnote Limette
Sebo
0496
ab € 44,55*
Zubehör
SEBO Geräteschlauch für Sebo X-, XP-, G- und EVOLUTION Geräte, silber
Sebo
5040sb
ab € 18,12*
Zubehör
SEBO Polsterdüse für Felix-, X-/XP-, G-, C-, BS- sowie EVOLUTION-Serien, grauschwarz
Sebo
1491gs
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen