Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Buchsen- und Lagerkleber beko 10 ml gruen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Flasche
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Flasche
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Beispiel 1
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Beispiel 2
beko Buchsen- u. Lagerkleber, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 100 410
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 100 410
EAN/GTIN:
     4036421261177
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber

beko Allbond Buchsen- und Lagerkleber 10 ml gruen

hochfest - anaerober Klebstoff

  • schnell aushärtender Kleber zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen (z.B. von Lagern und Buchsen)
  • wärmebeständig
  • hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • DVGW- und KTW-geprüft
  • entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich

Verarbeitungsvorteile:

  • anaerobe Aushärtung unter Ausschluss von Luftsauerstoff
  • einfache und sichere Handhabung
  • sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche:

  • einsetzbar in Industrie und Handwerk
  • zur Befestigung von Buchsen und Lagern z.B. im KFZ-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau
  • auch zur Fixierung von Zylinderlaufbuchsen in Motorblöcken und zur Lagerbefestigung in Wärmeöfen geeignet

Farbe:

grün

Technische Daten:

  • Basis: Dimethacrylsäureester
  • Temperatur: beständig von -55° C bis +150° C
  • Handfestigkeit: nach 2 bis 6 Minuten
  • Endfestigkeit: nach 0,5 bis 1 Stunde
  • Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Viskosität: 450 - 650 mPas
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
10 ml
Farbe:
gruen
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, buchsenkleber, Lagerkleber, Kleber, Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05989*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,01 Liter (ab € 805,98902* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,20989*
€ 13,33977
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,95989*
€ 13,04227
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,47989*
€ 12,47107
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,16989*
€ 12,10217
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03989*
€ 11,94747
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,05989*
€ 9,59127
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
261 100 550
ab € 15,52*
Zubehör
Beko
261 100 110
ab € 3,01*
Zubehör
Beko
261 100 130
ab € 12,51*
Zubehör
Beko
261 100 230
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.