| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-261 100 230 Herst.-Nr.: 261 100 230 EAN/GTIN: 4036421261160 |
| | | |
|
| | |
| beko Allbond Schraubensicherung mittelfest 30 ml blau Anaerober Klebstoff - kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 36 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,25 mm
- verhindert ein Lösen z.B. durch Vibration und Stoßbelastung
- schnelle Funktionsfestigkeit
- ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit
- entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich
Verarbeitungsvorteile: - anaerobe Aushärtung unter Ausschluss von Luftsauerstoff
- einfache und sichere Handhabung
- sehr gut dosierbar
Anwendungsbereiche: - einsetzbar in Industrie und Handwerk
- zur Sicherung
- Befestigung und Abdichtung von Schraubverbindungen z.B. im KFZ-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau sowie Elektrobereich
Farbe: blau Technische Daten: - Basis: Dimethacrylsäureester
- Temperatur: beständig von -55° C bis +150° C
- Handfestigkeit: nach 5 bis 15 Minuten
- Endfestigkeit: nach 0,5 bis 1 Stunde
- Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm
- Dichte: 1,12 g/cm³
- Viskosität: 1500 - 2500 mPas
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Größe: | 30 ml | Farbe: | blau | Gefahrenhinweise: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,47* | € 8,85* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 14,58* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 15,93297* | € 20,72297* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,5311* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|