Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Buchsen- und Lagerkleber beko 30 ml gruen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Flasche
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Flasche
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Beispiel 1
beko Allbond Buchsen- u. Lagerkleber, Beispiel 2
beko Buchsen- u. Lagerkleber, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 100 430
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 100 430
EAN/GTIN:
     4036421261184
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber

beko Allbond Buchsen- und Lagerkleber 30 ml gruen

hochfest - anaerober Klebstoff

  • schnell aushärtender Kleber zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen (z.B. von Lagern und Buchsen)
  • wärmebeständig
  • hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
  • DVGW- und KTW-geprüft
  • entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich

Verarbeitungsvorteile:

  • anaerobe Aushärtung unter Ausschluss von Luftsauerstoff
  • einfache und sichere Handhabung
  • sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche:

  • einsetzbar in Industrie und Handwerk
  • zur Befestigung von Buchsen und Lagern z.B. im KFZ-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau
  • auch zur Fixierung von Zylinderlaufbuchsen in Motorblöcken und zur Lagerbefestigung in Wärmeöfen geeignet

Farbe:

grün

Technische Daten:

  • Basis: Dimethacrylsäureester
  • Temperatur: beständig von -55° C bis +150° C
  • Handfestigkeit: nach 2 bis 6 Minuten
  • Endfestigkeit: nach 0,5 bis 1 Stunde
  • Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Viskosität: 450 - 650 mPas
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
30 ml
Farbe:
gruen
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, beko buchsenkleber, buchsenkleber, Lagerkleber, Kleber, Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40121*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,03 Liter (ab € 580,0403* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,03121*
€ 27,40714
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,94121*
€ 27,30004
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,19121*
€ 26,40754
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,52121*
€ 25,61024
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,94121*
€ 24,92004
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,40121*
€ 20,70744
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
261 100 550
ab € 19,83813*
Zubehör
Beko
261 100 110
ab € 6,48846*
Zubehör
Beko
261 100 130
ab € 16,10297*
Zubehör
Beko
261 100 230
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.