Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAPIRA Top Abfallsaecke - 70ltr 50µ 57,5×100cm LDPE, 25Stueck - blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TAPIRA Top Abfallsaecke 70ltr blau 50my LDPE 25Stueck - Rolle
TAPIRA Top Abfallsaecke 70ltr blau 50my LDPE 25Stueck - Rolle
Artikel-Nr.:
     1954-T5107
Hersteller:
     TAPIRA
Herst.-Nr.:
     08800019
EAN/GTIN:
     4260339555107
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

TAPIRA Top Abfallsaecke - 70ltr 50µ 57,5×100cm LDPE, 25Stueck - blau

Stabile Müllsäcke mit hohem Fassungsvermögen

Eigenschaften

  • aus Weich-Polyethylen (LDPE)
  • hohe Reißfestigkeit und Elastizität
  • feste Qualität
  • weich-elastisch
  • zäh und reißfest
  • Farbe: blau

Anwendungsbereiche

  • für die Entsorgung von normalem Hausmüll
  • Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
  • kann auch für die Entsorgung von alten Tapetenresten eingesetzt werden
  • auch für die Entsorgung von Bauabfällen bei Abrissarbeiten durch die stabile Ausführung geeignet

Technische Daten

  • Fassungsvermögen: 70 Liter
  • Folienstärke: 50 my
  • Abmessungen: 57,5 x 100 cm
  • Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
25 Stück
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Entsorgungssäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,31*
€ 7,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.