| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-T5121 Herst.-Nr.: 08800023 EAN/GTIN: 4260339555121 |
| |
|
| | |
| TAPIRA Plus Abfallsaecke - 70ltr 37µ 57,5×100cm LDPE, 25Stueck - gelb Abfallsäcke mit mittlerem Fassungsvermögen Eigenschaften - aus Weich-Polyethylen (LDPE)
- hohe Reißfestigkeit und Elastizität
- feste Qualität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- in 6 verschiedenen Farben lieferbar
Anwendungsbereiche - Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
- Verwendung beim Malern und Tapezieren für die Entsorgung von alten Tapetenresten
- auch für die Entsorgung von leichten und kleinen Bauabfällen bei Abrissarbeiten geeignet
Technische Daten - Fassungsvermögen: 70 Liter
- Folienstärke: 37 my
- Abmessungen: 57,5 x 100 cm
- Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 25 Stück | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten gelb, abfallsack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Entsorgungssäcke |
| | |
| |