| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-T5336 Herst.-Nr.: 08800037 EAN/GTIN: 4260339555336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAPIRA Pur Abfallsaecke - 70ltr 29µ 57,5×100cm LDPE, 25Stueck - blau Müllsäcke mit hohem Fassungsvermögen Eigenschaften - aus Weich-Polyethylen (LDPE)
- hohe Reißfestigkeit und Elastizität
- feste Qualität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- Farbe: blau
Anwendungsbereiche - Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
- kann auch beim Malern und Tapezieren zur die Entsorgung von alten Tapetenresten eingesetzt werden
Technische Daten - Fassungsvermögen: 70 Liter
- Folienstärke: 29 my
- Abmessungen: 57,5 x 100 cm
- Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | None | Inhalt: | 25 Stück | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Entsorgungssäcke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |