Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.09


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.09
CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.09
CLASSIC STIERKOPF Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Rindvollleder, Cat. 2, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061465
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0162_09 H
EAN/GTIN:
     4025888210934
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand CLASSIC STIERKOPF, Mech. Schutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: weiß
Premium-Qualität
Doppelnaht
Canvas-Stulpe
Innenhand gefüttert
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0162_09 H
Werksnummer:
0162-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,44*
5 Tage
420
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,00*
3 Tage
420
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,14*
Lager 1955
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,90004*
€ 27,79008*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,56008*
€ 38,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,79008*
€ 33,0702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,66008*
€ 30,5355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73008*
€ 29,4288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,59008*
€ 28,0722
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,60008*
€ 26,8941
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,90004*
€ 24,87105
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,74167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.