| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334792 Herst.-Nr.: 0162-09H EAN/GTIN: 4025888210934 |
| |
|
| | |
| Stronghand Rindvollleder-Handschuh Stierkopf Classic
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Premium-Qualität
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Stärke: ca. 1,3 mm
- Farbe: natur
Material: Rindvollleder
Weitere Informationen: | | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | Stiche | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3243 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Basis: | Mechanischer Lederhandschuh | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Branche: | universelle Branche | Schutz: | EN 388: 2133X | Gummizug: | über Handrücken | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Farbe Drell: | beige | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Verarbeitung Naht: | doppelt genäht | Größenspiegel: | 8-13 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | gefüttert | Stulpenform: | gummiert | Stulpenart: | Segeltuchstulpe | Materialstärke: | 1,3 mm | Passform: | einseitig tragbar | Farbe: | beige | Material Handschuh: | Rindvollleder | Besonderheit Material: | stichfest | Internetfarbe: | beige | Normen: | EN 388 | Schutzklasse: | 2 | Material: | Leder | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, stronghand schnittschutzhandschuhe gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handsch.StierkopfClassic,Rindvollleder,Gr.9 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 60 | | € 5,99* | ab € 1,86* | € 2,19* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,11* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,17* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,34* | € 3,18* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 3,23* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|