Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINGBO, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid/Baumwolle, Gr.09 einseitig genoppt,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NINGBO, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid/Baumwolle, Gr.09 einseitig genoppt,
NINGBO, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid/Baumwolle, Gr.09 einseitig genoppt,
NINGBO, Mech. Schutzhandschuh, Polyamid/Baumwolle, Gr.09 einseitig genoppt,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061719
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0374_09 H
EAN/GTIN:
     4025888168945
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand NINGBO, Mech. Schutzhandschuh

Material: Polyamid / Baumwolle
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Weiß
Feinstrick, nahtlos
rote PVC-Noppen auf der Innenhandfläche, dadurch abriebfest
höchster Tragekomfort
Polyamid außen/Baumwolle innen
optimale Passform und sicherer Griff
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0374_09 H
Werksnummer:
0374-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
POLYAMID (NYLON), BAUMWOLLE / VINYL-NOPP
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,78*
1
€ 9,80*
ab € 1,03*
€ 1,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.