Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMARILLO, Mech. Schutzhandschuh, Nitrilbeschichtung, gelb, Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AMARILLO, Mech. Schutzhandschuh, Nitrilbeschichtung, gelb, Gr.09
AMARILLO, Mech. Schutzhandschuh, Nitrilbeschichtung, gelb, Gr.09
AMARILLO, Mech. Schutzhandschuh, Nitrilbeschichtung, gelb, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061918
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0551_09 H
EAN/GTIN:
     4025888163841
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand AMARILLO, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Gelb
Profi-Qualität
guter Abriebwiderstand
sehr flexibel
Handrücken vollbeschichtet
fett- und ölabweisend
Strickbund
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0551_09 H
Werksnummer:
0551-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT / NITRIL, NATUR / GELB
Produktart:
Handschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,97*
7 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,43*
2 Tage
24
12
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,52*
15 Tage
204
12
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,65*
4 Tage
24
12
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.