| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745744 Herst.-Nr.: 0551/09-9 EAN/GTIN: 4025888163841 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240349009, Handschuh »AMARILLO« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Profi-Qualität , Robust und flexibel , Fett- und ölbeständig Ausführung: , 2-fach getaucht , Handrücken vollbeschichtet , Strickbund Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung Farbe: gelb, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 3.1.1.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,73* | € 0,98* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,44* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,54* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,15* | € 1,66* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,25* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|