Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AMARILLO, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh AMARILLO, Größe 9
Handschuh AMARILLO, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-494291
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0551/09
EAN/GTIN:
     4025888163841
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »AMARILLO«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Robust und flexibel
•Fett- und ölbeständig
•2-fach getaucht
•Handrücken vollbeschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.
Herstellerartikelnummer:
0551/09
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,98*
9 Tage
252
12
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,44*
Lager 4012
252
12
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,54*
4 Tage
214
12
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,80*
1 Tag
252
12
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.