Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLLSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VOLLSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 11
VOLLSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 11
VOLLSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     1955-2000061968
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0568_11 H
EAN/GTIN:
     4025888129731
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand VOLLSTAR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Schwarz
Premium-Qualität, da 2-fach getaucht
dadurch sehr gute Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten
robuster und trotzdem flexibler Handschuh
Handrücken vollbeschichtet
hochwertiger Baumwollträger, gute Passform für hohen Tragekomfort
fett- und ölabwweisend
Segeltuchstulpe
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0568_11 H
Werksnummer:
0568-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Material:
BAUMWOLLE, JERSEY / NITRIL, NATUR / BLAU
Produktart:
Handschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
720
144
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,50*
7 Tage
36
12
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,22*
2 Tage
36
12
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,36*
15 Tage
36
12
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,57*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.