| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745748 Herst.-Nr.: 0568/11-11 EAN/GTIN: 4025888129731 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240351011, Strickhandschuh »VOLLSTAR« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Robust und flexibel , Fett- und ölabweisend Ausführung: , 2-fach getaucht , Handrücken vollbeschichtet , Segeltuchstulpe Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung Farbe: blau, Fabrikat: Feldtmann Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, Schutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,51* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,22* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,66* | € 2,31* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,70* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,54* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|