Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 624 Camapur Comfort Antistatik Gr. 8 Polyamid mit Kupferfaden Fingerspitzen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 624 Camapur Comfort Antistatik Gr. 8 Polyamid mit Kupferfaden Fingerspitzen
KCL 624 Camapur Comfort Antistatik Gr. 8 Polyamid mit Kupferfaden Fingerspitzen
KCL 624 Camapur Comfort Antistatik Gr. 8 Polyamid mit Kupferfaden Fingerspitzen
Artikel-Nr.:
     1955-2000348584
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062408941E
EAN/GTIN:
     4008198762485
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 624 Schutzhandschuh Größe 8 Camapur Comfort Antistatik Polyamid mit Kupferfaden PU-Beschichtung an den Fingern Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden und einer Polyurethanbetauchung an den Fingerspitzen. Exzellente Passform und extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher auch z.B. bei ölbenetzten Teilen. Erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken.Norm: EN 388, EN 16350 Farbe: Grau Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer Größen: 5 – 10 Länge: 240 +/- 20 mm Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloses Trikot, Strickbund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
062408941E
Werksnummer:
2130358580
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Produktart:
Polyamid mit Kupferfaden
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,51*
1 Tag
70
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,87*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 5,39*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 5,52*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
C07561
ab € 7,55*
Ähnlich
KCL
624-10
ab € 3,36*
Ähnlich
KCL
624-9
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.