Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 640 RewoMech® Größe 11 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 640 RewoMech® Größe 11 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch
KCL 640 RewoMech® Größe 11 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch
KCL 640 RewoMech® Größe 11 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch
Artikel-Nr.:
     1955-2000348612
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064011141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Lederhandschuh
KCL 640 RewoMech® Größe 11 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandschuh (vormals ARTEC und Camfit Pro) Extrem widerstandsfähiges Synthetik-Leder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten. Gute Griffigkeit auch bei nassen Teilen. Der Handrücken ist aus leichtem Textil für perfekten Sitz und gute Atmungsaktivität. Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh. Stulpe mit Klettverschluss.Norm: EN 388 Farbe: Dunkelgrau-schwarz Material: Kunstleder, Polyester mit Elastan Größen: 7 – 12 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Maschinenbau, Automobil-, Baustoffindustrie, Landwirtschaft, Kunststoff-, Blechverarbeitung Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
064011141E
Werksnummer:
2130354211
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
7,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grau
Groesse:
11
Produktart:
Lederersatzhandschuh, grau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,03*
3 Tage
190
10
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 12,69*
3 Tage
190
10
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,90*
Lager 1955
160
10
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 13,21*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 13,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 132,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,76*
Zubehör
Hase Safety Group
402000
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.