Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RewoMech 640, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh RewoMech 640, Größe 11
Handschuh RewoMech 640, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709952
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64011
EAN/GTIN:
     4008198764014
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh RewoMech® 640

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Frei von Chromat VI
•Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
•Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan
Länge: 230–280 mm
Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
64011
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,08*
2 Tage
310
10
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 12,77*
Lager 6C8MS
310
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,94*
8 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 13,26*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 13,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 40 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
Zubehör
Hase Safety Group
402000
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.