Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederhandschuhe RewoMech 640 Gr.11 grau/schwarz Kunstleder/Elastan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401425922
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064011141E
EAN/GTIN:
     4008198764014
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Lederhandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: Kunstleder und Elastan · extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen · Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: Kunstleder innenhand, Stretchgewebe, Klettverschluss
· Schichtstärke: 0,7+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Kunstleder/Elastan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Stulpe mit Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr.11, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Kunstlederhandschuhe, Kunstlederhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,00*
2 Tage
270
10
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 12,52*
1 Tag
270
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,85*
7 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 13,16*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 13,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 133,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.