Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240336011, Handschuh RewoMech 640, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740382
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64011-11
EAN/GTIN:
     4008198764014
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Lederhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240336011, Schutzhandschuh »RewoMech® 640« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Hohe Feinfühligkeit ,Frei von Chromat VI Ausführung: , Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung , Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan Länge: 230–280 mm Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
60
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,00*
2 Tage
270
10
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 12,52*
1 Tag
270
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,85*
7 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 13,16*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 13,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.