Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 717 NitoPren® Größe 9 Nitril, Chloropren dunkelgrau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 717 NitoPren® Größe 9 Nitril, Chloropren dunkelgrau
KCL 717 NitoPren® Größe 9 Nitril, Chloropren dunkelgrau
KCL 717 NitoPren® Größe 9 Nitril, Chloropren dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     1955-2000348712
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     071709141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 717 Größe 9 NitoPren dunkelgrau, Nitril, Chloropren Chemikalienschutzhandschuh Kat.III Durch das Zweischichtsystem entsteht eine hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen. Die Baumwollvelourisierung dient reduzierter Schweißbildung. Mit Stulpe.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Dunkelgrau Material: Nitril, Chloropren Größen: 7 – 11 Länge: ca. 310 ± 10 mm Anwendung: Chemische und Pharmaindustrie, Galvanikbereiche, Metallverarbeitung Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
071709141E
Werksnummer:
2460356490
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelgrau
Groesse:
9
Produktart:
Nitril, Chloropren dunkelgrau
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,87*
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,31*
€ 4,10*
3 Tage
75
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,19*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,21*
1 Tag
100
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
071710141E
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.