Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 737 Tricotril® Gr. 9 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 737 Tricotril® Gr. 9 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 400 mm
KCL 737 Tricotril® Gr. 9 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 400 mm
KCL 737 Tricotril® Gr. 9 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000348757
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073709141X
EAN/GTIN:
     4008198773795
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL 737 Gr. 9, Tricotril Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril, 400 mm, grün Trikotierter Nitril-Handschuh, der einen fast universellen Einsatz erlaubt. Das Trikot ist nahtlos gestrickt und gibt dem Anwender hohe Feinfühligkeit in den Fingerspitzen, bei guter mechanischer Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen. Gleichzeitig wird das Schwitzen verringert, Lebensmittelzulassung gemäß EU 1935/2004. Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste DichtigkeitNorm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: Nitril, Baumwolle Größen: 7 – 11 Länge: ca. 400 ± 10 mm Anwendung: Handling von kontaminierten Teilen, Petrochemie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073709141X
Werksnummer:
2140350690
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,221000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grün
Groesse:
9
Produktart:
Nitril, Baumwolltrikot grün
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 16,58*
5 Tage
14
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 16,80*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 18,41*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 18,67*
18 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 19,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 184,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,86*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.