Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Artikel
Bosch 0601513000 Stichsäge GST 150 BCE, im Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000354853
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 513 000
EAN/GTIN:
3165140463560
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Bosch 0601513000 Stichsäge GST 150 BCE, im Handwerkerkoffer Stichsäge GST 150 BCE, Die kabelgebundene GST 150 BCE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen. Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine leichte Führung des Elektrowerkzeugs und müheloses Handling. Ihre Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit ist extrem robust und sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung. Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken. Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 150 BCE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl. Abdeckhaube (2 601 016 096); Handwerkerkoffer (2 605 438 686); Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183); Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293); Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055); 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
Weitere Informationen:
eClassID:
21051109
HerstellerNr:
0 601 513 000
Werksnummer:
137756
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstatt, Lager
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Industriestichsäge
,
Pendelhubstichsäge
,
Pendelstichsäge
,
Stichsäge
,
Stichsägeblatt
,
bosch stichsägeblätter
,
stichsägeblatt
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 183,62*
Lager 260
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,17*
€ 183,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,41*
€ 185,06*
Lager 820
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 161,76*
€ 187,63*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 198,01*
€ 235,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Stichsägeblatt-Set Metal, Robust Line, T-Schaft
Bosch
2607010541
ab € 12,93*
Zubehör
10-tlg. Stichsägeblatt-Set, Robust Line, Speciality Materials, T-Schaft
Bosch
2607010574
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch 2 608 631 319 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 631 319
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch 2 608 633 626 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch
2 608 633 626
ab € 17,76*
Zubehör
Bosch 2 608 633 777 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch
2 608 634 242
ab € 8,20*
Zubehör
Bosch 2608633A40 Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch
2 608 633 A40
ab € 27,27*
Zubehör
Bosch 2608634503 Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch
2 608 634 503
ab € 5,45*
Zubehör
PRO Alu curve T227D Stichsägeblatt, 100 mm, 100-tlg.
Bosch
2608638382
ab € 0,92*
Zubehör
PRO Alu curve T227D Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608631030
ab € 5,55*
Zubehör
PRO Alu T127D Stichsägeblatt, 100 mm, 100-tlg.
Bosch
2608631966
ab € 68,61*
Zubehör
PRO Alu T127D Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
Bosch
2608631017
ab € 4,98*
Zubehör
PRO Fibre Insulation precise T1013AWP Stichsägeblatt, 250 mm, 3-tlg.
Bosch
2608667396
ab € 13,33*
Zubehör
PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt, 83 mm, 3-tlg.
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt, 83 mm, 5-tlg.
Bosch
2608634233
ab € 7,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen