Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1005985 Millennia Sport FogBan Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1005985 Millennia Sport FogBan Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe k
Honeywell 1005985 Millennia Sport FogBan Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe k
Honeywell 1005985 Millennia Sport FogBan Einscheibenbrille, schwarz PC-Scheibe k
Artikel-Nr.:
     1955-2000450693
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005985
EAN/GTIN:
     7312550059852
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
PULSAFE 100 5985 Einscheibenbrille, schwarz Millennia Sport FogBan PC-Scheibe klar, beschlagfrei Die besten Schutz- und Komforteigenschaften der Honeywell Millennia® in einer sportlichen Fassung. Mit verstellbarem Brillentrageband Flexicord.Gewicht: ca. 58 g Sichtscheibe: PC, klar, FB Antibeschlagbeschichtung Ausführung: Nylon, schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1005985
Werksnummer:
1120167740
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Einscheibenbrille, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,52*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,92*
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 11,00*
1
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011024
ab € 10,77*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,81*
Ähnlich
Honeywell
1010950
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.