Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1011024 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, HDL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1011024 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, HDL gelb
Honeywell 1011024 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, HDL gelb
Honeywell 1011024 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, HDL gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2000450812
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011024
EAN/GTIN:
     7312550110249
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
PULSAFE 1011024 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, HDL gelb Neueste Schutzbrillen-Generation mit exzellenter Augenraum-Abdichtung, Bügellänge und -höhe einstellbar, maximaler Komfort durch Multi-Material-Technologie, hervorragende, unverzerrte Rundumsicht, klare, kratzfeste Sichtscheibe.Norm: EN 166, EN 170 Rahmen: Blau-grau Gewicht: ca. 60 g Sichtscheibe: PC, gelb Anwendung: Tätigkeiten bei schlechter Sicht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1011024
Werksnummer:
1120169105
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bügelbrille, blauer Rahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 13,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 15,21*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 16,05*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 16,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1005985
ab € 5,76*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,81*
Ähnlich
Honeywell
1010950
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.