|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-2000450795 Herst.-Nr.: 1010950 EAN/GTIN: 7312550109502 |
| |
|
|  |  |
 | PULSAFE 1010950 XC Bügelbrille, blauer Rahmen PC - Scheibe, klar Neueste Schutzbrillen-Generation mit exzellenter Augenraum-Abdichtung, Bügellänge und -höhe einstellbar, maximaler Komfort durch Multi-Material-Technologie, hervorragende, unverzerrte Rundumsicht, klare, kratzfeste Sichtscheibe.Norm: EN 166, EN 170 Rahmen: Blau-grau Gewicht: ca. 70 g Sichtscheibe: PC, klar, Antibeschlagbeschichtung Anwendung: Industrie, Handwerk, Gewerbe, Labor Hinweis: Alle Modelle zertifiziert nach DIN EN 166. Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 1010950 | Werksnummer: | 1120169103 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | Bügelbrille, blauer Rahmen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 8,71* | € 11,23* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 9,43* | € 11,90* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 7,92* | € 12,38* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 9,50* | € 12,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 8,95* | € 13,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|