Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsafe XC Schutzbrille, klar hardcoated (kratzfest), PCScheibe, Art. 1010950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130005115
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1010950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

XC Schutzbrille

Hinsichtlich Schutz ist die XC eine Klasse für sich. Die besonders große Sichtscheibe bietet die höchste optische Qualität. Der Rahmen bietet durch die patentierte Multi-Material-Technology von Sperian Protection besonderen Tragekomfort. Zusammen garantieren sie besten Schutz, der die Anforderungen der Norm weit übertrifft. Die XC bietet einen stets sicheren Sitz und drückt nicht. Einstellbare Bügel in Neigung und Länge ermöglichen eine individuelle Anpassung. Das gewölbte Einscheiben-Design bietet optimale, verzerrungsfreie Augenraumabdeckung. Die Gläser sind leicht und schnell austauschbar. Das optisch perfektionierte Polycarbonat blockiert 99,9 % der UV-Strahlen und kratzfest.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Farbe:
Blau
Beschichtung:
Kratzfest
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1,2 FT
Stoß:
120 m/s - BT
Filter:
UV
Belüftung:
Belüftungskanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,25*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 10,87*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,10*
4 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 12,15*
11 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1005985
ab € 5,76*
Ähnlich
Honeywell
1011024
ab € 10,77*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.