| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450948 Herst.-Nr.: 1015350 EAN/GTIN: 7312550153505 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 101 5350 Schutzbrille A 800 I/O, HC Sportive, gebogene Schutzbrille mit einzigartigen, besonders flexiblen Bügeln für verbesserte Spannungskontrolle. Risiken: Abrieb, Luftpartikel, Biogefährdung, Stossfestigkeit, schlechte Sichtbedingungen.Norm: EN 166 Rahmen: Scheibe und Bügel PC, grau Gewicht: ca. 30 g Sichtscheibe: Silbern, I/O verspiegelt, kratzfest, 2,1 mm Dicke Abmessung: Bügellänge 115 mm Anwendung: Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Medizin Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1015350 | Werksnummer: | 1120188860 | Gewicht netto Kg: | 0,970000 | Gewicht brutto Kg: | 0,970000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,41* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,14* | € 5,69* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 4,33* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 27,12* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|