Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1030749HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1030749HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah
Honeywell 1030749HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah
Honeywell 1030749HS Adaptec HydroShield® Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN Rah
Artikel-Nr.:
     1955-2000451056
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030749HS
EAN/GTIN:
     0883940034300
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell 1030749 Adaptec Bügelbrille schwarz-rot R Scheibe klar, 4A+ Rahmen standard Höhenverstellbarer mittlerer Nasensteg, selbstanpassende Nasenpads, verstellbare Scheibenwinkel, in kleinen Stufen anpassbare Bügel.Norm: EN 166 FT Rahmen: PC, schwarz-rot, standard (R) Gewicht: ca. 80 g Sichtscheibe: PC, klar, Streiche 4A+ Beshichtung und setze Hydroshield auf beiden Seiten der Sichtscheibe: Antibeschlagbeschichtung, kratzfest, Anti-Statikeigenschaften Ausführung: Einstellbares Nasenteil, selbstanpassende Nasenpads, anpassbarer Sichtscheibenwinkel, verstellbare Bügel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1030749HS
Werksnummer:
1120178074
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Bügelbrille, klar, 2C-1.2 N 1 FT KN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 13,87*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 14,78*
1
€ 5,00*
ab € 10,82*
€ 15,49*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 16,14*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 147,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1004949
ab € 4,56*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,88*
Ähnlich
Univet
506U640100
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.