Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Op-Tema 1004949 Schutzbrille EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832355-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004949
EAN/GTIN:
     7312550049495
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Honeywell Op-Tema 1004949 Schutzbrille EN 166-1 DIN 166-1

PULSAFE Schutzbrille Op-Tema

Verstellbare Bügel

Ausstattung:
Verstellbar in Länge und Höhe · Attraktives Design · Mit Brillenband · Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis · Klare Sichtscheibe

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar · Zulassungen, Normen: EN 166

Weitere Informationen:
Marke:
Honeywell
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
weitere Zulassungen, Normen:
EN 166
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,60*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,63*
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,80*
1 Tag
1629
10
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,00*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1030749HS
ab € 10,82*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.