Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 175 Vital (ex: SUPERFOOD) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 175 Vital (ex: SUPERFOOD) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, gelb
Mapa 175 Vital (ex: SUPERFOOD) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, gelb
Mapa 175 Vital (ex: SUPERFOOD) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2000452701
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     175-7
EAN/GTIN:
     3245421751279
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa SUPERFOOD 175 Schutzhandschuh Gr. 7 30175317 Naturlatex, gelb Schutz und hervorragndes Tastempfinden bei Routinearbeiten in der Nahrungsmittelindustrie.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Beige Material: Naturlatex Größen: 7 – 10 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Gängige Reinigungsarbeiten, Montage öl- und fettfreier Kleinteile, Batterieherstellung Instandhaltungsarbeiten Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,4 mm Beschaffenheit: Innen glatt, Handfläche mit Profil, chloriniert
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
175-7
Werksnummer:
2199003470
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, beige, Handfläche mit Profil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,42*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,64*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,74*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 1,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.